Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Global Largeur19 mm
- Poids0.88 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionJOINT À LÈVRE SIMPLE RADIAL BRG 6209-RLD
- Description longueLe 6209-RLD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 45 mm d’alésage avec un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 19 mm, une conception droite, scellée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6209-RLD
- Numéro CUP du fabricant8865590658435
- Tr/min maximum (graisse)7800 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale32700 N
- Capacité de charge statique radiale20400 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590658435