Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur28 mm
- Poids3.95 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionJOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6217-RLD
- Description longueLe 6217-RLD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 85 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur de 28 mm, une conception droite, scellée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6217-RLD
- Numéro CUP du fabricant8865590658985
- Tr/min maximum (graisse)4200 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale83500 N
- Capacité de charge statique radiale64000 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590658985