Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur5 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description625-ZZUC3 BLINDAGE DOUBLE BRG RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 625-ZZ-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant625-ZZ-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590433261
- Tr/min maximum (graisse)37000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1757 N
- Capacité de charge statique radiale681 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux écrans sans contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106797845