Motion
626-ZZ-4-C3
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 19 mm, largeur 6 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06681167
N° MFR626-ZZ-4-C3
Prix13.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 19 mm, largeur 6 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06681167
N° MFR626-ZZ-4-C3
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
Prix13.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    626-ZZP4C3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 626-ZZ-4-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur de 6 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    626-ZZ-4-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590026906
  • Tr/min maximum (graisse)
    34000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2310 N
  • Capacité de charge statique radiale
    890 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux écrans sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106986744

Aperçu

Description du fabricant
PAR.626-ZZP4C3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL