Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description627-ZZP4C3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 627-ZZ-4-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant627-ZZ-4-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590027187
- Tr/min maximum (graisse)32000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3336 N
- Capacité de charge statique radiale1401 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux écrans sans contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106986799