Motion
629-ZZ-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 9 mm, D.E. 26 mm, largeur 8 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06681178
N° MFR629-ZZ-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 9 mm, D.E. 26 mm, largeur 8 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06681178
N° MFR629-ZZ-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    629-ZZPC3-A DOUBLE BLINDAGE À ROULEMENT RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 629-ZZ-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 9 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    629-ZZ-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590027491
  • Tr/min maximum (graisse)
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4582 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1970 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux écrans sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106986836

Aperçu

Description du fabricant
629-ZZ-C3 DOUBLE BLINDAGE À ROULEMENT RADIAL