Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6305-DNRC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6305-NR-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6305-NR-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590008506
- Tr/min maximum (graisse)12000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale21200 N
- Capacité de charge statique radiale11200 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106785316