Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionJOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6305-RLDC3
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6305-RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, uniformisé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6305-RLD-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590338993
- Tr/min maximum (graisse)12000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale21200 N
- Capacité de charge statique radiale11200 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106785293