Motion
6305-RLZD
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06681227
N° MFR6305-RLZD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06681227
N° MFR6305-RLZD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    JOINT À LÈVRE SIMPLE RADIAL BRG 6305-RLZD
  • Description longue
    Le 6305-RLZD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 25 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, scellée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305-RLZD
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590286805
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106785279

Aperçu

Description du fabricant
JOINT À LÈVRE SIMPLE RADIAL BRG 6305-RLZD