Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids1.79 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionROULEMENT 6309-RLD
- Description longueLe 6309-RLD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 45 mm d’alésage avec un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 25 mm, une conception droite, scellée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6309-RLD
- Numéro CUP du fabricant8865590660216
- Tr/min maximum (graisse)7000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale53000 N
- Capacité de charge statique radiale32000 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590660216