Motion
6314-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06681294
N° MFR6314-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06681294
N° MFR6314-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6314-DC3V2 BRG RADIAL OUVERT C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6314-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur de 35 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590009251
  • Tr/min maximum (graisse)
    4600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    104000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    68000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106987208

Aperçu

Description du fabricant
6314-C3 BRG RADIAL OUVERT C3