Motion
635-2RSP
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06681353
N° MFR635-2RSP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06681353
N° MFR635-2RSP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 635-2RSP - PETIT
  • Description longue
    Le 635-2RSP est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur de 6 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    635-2RSP
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590661046
  • Tr/min maximum (graisse)
    34000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2390 N
  • Capacité de charge statique radiale
    885 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints de contact en nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106037545

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL 635-2RSP - PETIT