Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1.0625 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8125 po
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.4375 po
- Longueur totale4.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590084647
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeFH204-12
- Type de jointTVD
- SérieFHPW
- CUP_NON1200106977377