Motion
FHSFTJ202D-10G

PEER BEARING CO (SKF)
FHSFTJ202D-10G

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06682960
N° MFRFHSFTJ202D-10G
Prix53.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSFTJ202D-10G

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06682960
N° MFRFHSFTJ202D-10G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Global Hauteur  
    1.1500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.9063 po
  • Largeur totale
    2.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590098880
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS202-10G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106991434

Aperçu

Description du fabricant
FSGFTJ202-10-A UNITÉ MONTÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon