Motion
HCT209-27-11/16

PEER BEARING CO (SKF)
HCT209-27-11/16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-11/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI06685191
N° MFRHCT209-27-11/16
Prix147.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
HCT209-27-11/16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-11/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI06685191
N° MFRHCT209-27-11/16
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
Votre prix147.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.5938 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Fente Espacement  
    4.0156 po

Détails

  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HCT209-27-11/16
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590321711
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    HCT209-27
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    HCT
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    1200106773290

Aperçu

Description du fabricant
HCT209-27 UNITÉ MONTÉE