Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre extérieur1.3775 po
- Largeur totale0.4330 po
Détails
- Type d’assemblageCône et tasse
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590653751
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques