Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2 po
- Largeur de la bague intérieure2.1890 po
- Global Hauteur2.2992 po
- Longueur totale Diamètre8.8125 po
- Largeur totale5.1250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590638116
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC211-32
- Type de jointJoint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
- Type de roulementBalle