Motion
SSUCP208-40MM
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06685582
N° MFRSSUCP208-40MM
Prix642.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06685582
N° MFRSSUCP208-40MM
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
Prix642.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4063 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    3.8438 po
  • Longueur totale
    7.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590386734
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC208-40mm
  • Type de joint
    Caoutchouc en silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
  • Série
    SSUCP
  • CUP_NON
    1200106766186

Aperçu

Description du fabricant
UCP208B-A UNITÉ MONTÉE