Motion
UCF209-26-BENP

PEER BEARING CO (SKF)
UCF209-26-BENP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-5/8 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI06686026
N° MFRUCF209-26-BENP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UCF209-26-BENP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-5/8 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI06686026
N° MFRUCF209-26-BENP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Global Hauteur  
    2.0600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590642656
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC209-26
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON 4 EN FONTE UCF209-26-BENP