Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.2969 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-3/8 po
- Global Hauteur2.7047 po
- Longueur totale Diamètre7.6875 po
- Diamètre du pilote5.3150 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590110261
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC212-38
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle