Motion
UCX14-43
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-11/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 3.0630 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06686980
N° MFRUCX14-43
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-11/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 3.0630 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06686980
N° MFRUCX14-43

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.0630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1810 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po
  • Largeur totale
    3.0630 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590650828
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9750 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UCX
  • CUP_NON
    1200106134275

Aperçu

Description du fabricant
UCX14-43-A INSERT POUR USAGE MÉDICAL 2 11/16 SS