Motion
P4BE 407-SRB-CTE

SKF
P4BE 407-SRB-CTE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06690371
N° MFRP4BE 407-SRB-CTE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P4BE 407-SRB-CTE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06690371
N° MFRP4BE 407-SRB-CTE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Global Hauteur  
    9.7500 po
  • Global Longueur  
    16.6250 po
  • Largeur totale
    4.6250 po
  • Poids
    64.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575062958
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint TriGard
  • Série
    FSYE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579136723

Aperçu

Description du fabricant
P4BE 407-SRB-CTE REPL FSYE 4.7/16 NTFR
  • Unités assemblées en usine et lubrifiées prêtes à l’emploi
  • Technologie de verrouillage concentrique SKF brevetée
  • Disponible en 3 motifs de coussins et 3 motifs à brides
  • Convient aux postes localisés et non localisés
  • Types de joints optimisés pour une gamme de conditions de fonctionnement
  • Les logements SYE, SYR, FSYE, FYR et FYE sont adaptés à la surveillance de l’état