Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 20.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6300 po
- Désalignement angulaire maximal7 °
- Mauvais alignement axial maximal± 0.010 po
- Désalignement parallèle maximal0.020 po
- Diamètre extérieur1.2520 po
- Longueur totale2.2520 po
- Taille du filetageM4
- Poids0.20 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144768452
- MatérielAluminium
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de faisceauxDouble faisceau
- Type de pince à visType de pince
- SérieADB
- Raideur de torsion15266 po-lb/rad
- CUP_NON685144768452
Aperçu
Description du fabricant
ADB6-BEAM CP-5/16X5/8
- Conception sans cils
- Assemblage simple en une seule pièce
- Matériau en aluminium
- Plus grande capacité de désalignement angulaire