Motion
BWC23-1/4X1/4

LOVEJOY INC
BWC23-1/4X1/4

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 0.5910 po de diamètre extérieur, 0.9060 po de longueur, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693809
N° MFRBWC23-1/4X1/4
Prix269.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
BWC23-1/4X1/4

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 0.5910 po de diamètre extérieur, 0.9060 po de longueur, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693809
N° MFRBWC23-1/4X1/4
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
Prix269.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2760 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.2 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.008 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.004 po
  • Diamètre extérieur
    0.5910 po
  • Longueur totale
    0.9060 po
  • Taille du filetage
    M2
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériel des soufflets
    Acier inoxydable
  • Style de couplage
    Serrure
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144769923
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Température nominale
    212 °F
  • Série
    Centre vestimentaire des soutiens-gorge
  • Raideur de torsion
    4487 po-lb/rad

Aperçu

Description du fabricant
BWC23-CP-1/4X1/4
  • Raideur de torsion élevée
  • Faible charge réactionnaire
  • Aucun entretien requis
  • Faible inertie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif