Motion
BWLC63-20MM X20MM

LOVEJOY INC
BWLC63-20MM X20MM

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, diamètre extérieur de 45 mm, longueur de 63 mm, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693837
N° MFRBWLC63-20MM X20MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
BWLC63-20MM X20MM

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, diamètre extérieur de 45 mm, longueur de 63 mm, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693837
N° MFRBWLC63-20MM X20MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    20 mm
  • Alésage - Côté 2
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    12 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.020 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 po
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériel des soufflets
    Acier inoxydable
  • Style de couplage
    Serrure
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144770073
  • Rpm max.
    12700 tr/min
  • Température nominale
    212 °F
  • Série
    BWLC
  • Raideur de torsion
    70800 po-lb/rad

Aperçu

Description du fabricant
BWLC63 CPLG 20MM X20MM
  • Raideur de torsion élevée
  • Faible charge réactionnaire
  • Aucun entretien requis
  • Faible inertie