Motion
BWLC78-1-3/8X1-3/8

LOVEJOY INC
BWLC78-1-3/8X1-3/8

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 2.5980 po de diamètre extérieur, 3.0710 po de longueur, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693849
N° MFRBWLC78-1-3/8X1-3/8
Prix1,016.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
BWLC78-1-3/8X1-3/8

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 2.5980 po de diamètre extérieur, 3.0710 po de longueur, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693849
N° MFRBWLC78-1-3/8X1-3/8
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
Prix1,016.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7680 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.0 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.016 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.004 po
  • Diamètre extérieur
    2.5980 po
  • Longueur totale
    3.0710 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Matériel des soufflets
    Acier inoxydable
  • Style de couplage
    Serrure
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144769732
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Température nominale
    212 °F
  • Série
    BWLC
  • Raideur de torsion
    646050 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144769732

Aperçu

Description du fabricant
BWLC78-CP-1-3/8X1-3/8
  • Raideur de torsion élevée
  • Faible charge réactionnaire
  • Aucun entretien requis
  • Faible inertie