Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 122 mm
- Alésage - Côté 235 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage21.5 mm
- Désalignement angulaire maximal1.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.016 po
- Désalignement parallèle maximal0.008 po
- Diamètre extérieur82 mm
- Longueur totale91 mm
- Taille du filetageM10
- Poids5.07 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable
- Style de couplageSerrure
- Matériau du concentrateurAluminium
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144770189
- Rpm max.6800 tr/min
- Température nominale212 °F
- SérieBWLC
- Raideur de torsion1336350 po-lb/rad
Aperçu
- Raideur de torsion élevée
- Faible charge réactionnaire
- Aucun entretien requis
- Faible inertie