Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000/1.5010 po
- Code de taille de raccord2.5
- Diamètre du moyeu3.9400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.1300 po
- Alésage maximal2.6300 po
- Poids6.46 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904000924
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- CUP_NON697904000924