Motion
C295 HUB 2-1/2 KW & SS

LOVEJOY INC
C295 HUB 2-1/2 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 295, mâchoire droite, 2.5000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693926
N° MFRC295 HUB 2-1/2 KW & SS
Prix1,277.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C295 HUB 2-1/2 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 295, mâchoire droite, 2.5000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693926
N° MFRC295 HUB 2-1/2 KW & SS
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
Prix1,277.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Code de taille de raccord
    295
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.1200 po
  • Poids
    43.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144452498
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144452498

Aperçu

Description du fabricant
C295-HUB-2-1/2-5/8X5/16KW