Motion
CJ42A PM 35MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ42A PM 35MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : CJ42, mâchoire courbée, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693998
N° MFRCJ42A PM 35MMH7 10X3.3MMKW
Prix188.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ42A PM 35MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : CJ42, mâchoire courbée, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693998
N° MFRCJ42A PM 35MMH7 10X3.3MMKW
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
Prix188.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ42
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9700 po
  • Diamètre extérieur
    3.7400 po
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620521
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144620521

Aperçu

Description du fabricant
CJ42A-HUB-PM-35MMH7-10X3.3MMKW