Motion
L050 15MMH7 NKW

LOVEJOY INC
L050 15MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 050, mâchoire droite, alésage de 15 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695763
N° MFRL050 15MMH7 NKW
Prix8.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L050 15MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 050, mâchoire droite, alésage de 15 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695763
N° MFRL050 15MMH7 NKW
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
Votre prix8.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Code de taille de raccord
    050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.0800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144607089
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144607089

Aperçu

Description du fabricant
L050-HUB-15MMH7-NKW