Motion
L070 HUB 1/2 KW & SS

LOVEJOY INC
L070 HUB 1/2 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 070, mâchoire droite, 0.5000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695770
N° MFRL070 HUB 1/2 KW & SS
Prix15.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L070 HUB 1/2 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 070, mâchoire droite, 0.5000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695770
N° MFRL070 HUB 1/2 KW & SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Code de taille de raccord
    070
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.3600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144479525
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144479525

Aperçu

Description du fabricant
L070-HUB-1/2-3/16X3/32KW