Motion
L075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL

LOVEJOY INC
L075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 075, mâchoire droite, 0.5000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695782
N° MFRL075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL
Prix16.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 075, mâchoire droite, 0.5000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695782
N° MFRL075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Code de taille de raccord
    075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144406996
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144406996

Aperçu

Description du fabricant
L075-HUB-1/2-1/8X1/16KW-N/LBL