Motion
L090 X 3/4 5/32X3/32KW

LOVEJOY INC
L090 X 3/4 5/32X3/32KW

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06695791
N° MFRL090 X 3/4 5/32X3/32KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L090 X 3/4 5/32X3/32KW

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06695791
N° MFRL090 X 3/4 5/32X3/32KW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po

Détails

  • Type de mâchoire
    Droit
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L

Aperçu

Description du fabricant
L090-HUB-7/8-11/64X3/32KW