Motion
MOL20C X 1/4

LOVEJOY INC
MOL20C X 1/4

Moyeu de couplage Oldham à pince - 0.2500 po de diamètre, 0.7870 po de diamètre extérieur, 1.2990 po de longueur, aluminium, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06696080
N° MFRMOL20C X 1/4
Prix120.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MOL20C X 1/4

Moyeu de couplage Oldham à pince - 0.2500 po de diamètre, 0.7870 po de diamètre extérieur, 1.2990 po de longueur, aluminium, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06696080
N° MFRMOL20C X 1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.2990 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5510 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.60 po
  • Diamètre extérieur
    0.7870 po
  • Taille du filetage
    M4

Détails

  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580955
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de pince à vis
    Serrure
  • Série
    MOL
  • Raideur de torsion
    974 po-lb/rad

Aperçu

Description du fabricant
MOL20C-HUB-1/4-NKW
  • Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage