Motion
MSF16 5MM NKW

LOVEJOY INC
MSF16 5MM NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 16, mâchoire droite, alésage de 5 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI06696099
N° MFRMSF16 5MM NKW
Prix59.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MSF16 5MM NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 16, mâchoire droite, alésage de 5 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI06696099
N° MFRMSF16 5MM NKW
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
Prix59.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    27 mm
  • Code de taille de raccord
    16
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 po
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Zinc
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514458044
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580443
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MSF
  • CUP_NON
    685144580443

Aperçu

Description du fabricant
MSF16-HUB-5MM-NKW
  • Assemblage facile des stores
  • Bonne absorption des chocs
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Moyeux en alliage de zinc
  • Insertion en polyuréthane