Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord150
- Diamètre extérieur du moyeu3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1200 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.041 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.1250 po
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po
- Longueur totale7.6600 po
- Poids10.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min3.02 hp
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de couplage à ressortArbre-à-arbre central
- Matériau du ressortAcier