Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1-1/2 et 1-3/4 po
- Diamètre extérieur de la bride4.3300 po;110 mm
- Diamètre de la bride du moyeu2.5600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9700 po, 50.04 mm
- Désalignement angulaire maximal1.50 °
- Diamètre maximal de l’alésage1.8100 po, 46 mm
- Longueur totale108 mm
- Poids3.65 lb
Détails
- Type de couplageDisque
- Distance entre les extrémités de l’arbre0.3310 po;8.40 mm
- Puissance à 100 tr/min8 hp
- Style de concentrateurStandard
- MatérielAcier
- Vitesse maximale18000 tr/min
- Type de produitAccouplements de disque complets
- StyleEnnuyeux
- Couple nominal (po-lb)5100 po-lb
- Raideur de torsion3.40 po-lb/rad