Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2510 po
- Longueur totale de l’accouplement3.4400 po
- Code de taille de raccord90-6
- Distance entre les arbres0.2950 po
- Bride extérieure Diamètre3.5400 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.2800 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.5700 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Poids3.39 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min3.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904995312
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieSU-6
- Capacité de couple2100 po
- CUP_NON697904995312