Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement7.4400 po
- Code de taille de raccordSX110-6
- Bride extérieure Diamètre4.3300 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.5600 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.9700 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.8100 po
- Poids2.86 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904914245
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieSX-6
- Capacité de couple5100 po
- CUP_NON697904914245