Motion
SX132-6 SPC BSE 5.000

LOVEJOY INC
SX132-6 SPC BSE 5.000

Concentrateur de couplage de disque 69790491433 - Taille SX132-6 cplg, 5.2000 po de diamètre extérieur Flg, acier
N° D’ARTICLE MI06696366
N° MFRSX132-6 SPC BSE 5.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SX132-6 SPC BSE 5.000

Concentrateur de couplage de disque 69790491433 - Taille SX132-6 cplg, 5.2000 po de diamètre extérieur Flg, acier
N° D’ARTICLE MI06696366
N° MFRSX132-6 SPC BSE 5.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    8.9700 po
  • Code de taille de raccord
    SX132-6
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.2000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3600 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3800 po
  • Poids
    4.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904914337
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SX-6
  • Capacité de couple
    9700 po

Aperçu

Description du fabricant
SX132-6-SPCR-BSE=5"