Motion
SX228-6 HUB RSB

LOVEJOY INC
SX228-6 HUB RSB

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : SX228-6, matériau brut, D.E. de la bride : 8.9800 po, 14.7600 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06696383
N° MFRSX228-6 HUB RSB
Prix1,164.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SX228-6 HUB RSB

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : SX228-6, matériau brut, D.E. de la bride : 8.9800 po, 14.7600 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06696383
N° MFRSX228-6 HUB RSB
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
Prix1,164.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    14.7600 po
  • Code de taille de raccord
    SX228-6
  • Distance entre les arbres
    6.8800 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.9800 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.5100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.9400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.9400 po
  • Poids
    32.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    98.3 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904914597
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SX-6
  • Capacité de couple
    62000 po
  • CUP_NON
    697904914597

Aperçu

Description du fabricant
SX228-6-HUB-RSB