Motion
SXCS158 6 SPCR BSE = 0.47 OAL = 2.45

LOVEJOY INC
SXCS158 6 SPCR BSE=0.47 OAL=2.45

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : 158-6, matériau brut, D.E. de la bride : 6.7300 po, 5.9900 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06696404
N° MFRSXCS158 6 SPCR BSE=0.47 OAL=2.45
Prix576.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SXCS158 6 SPCR BSE=0.47 OAL=2.45

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : 158-6, matériau brut, D.E. de la bride : 6.7300 po, 5.9900 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06696404
N° MFRSXCS158 6 SPCR BSE=0.47 OAL=2.45
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
Prix576.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    5.9900 po
  • Code de taille de raccord
    158-6
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.7300 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7600 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3800 po
  • Poids
    12.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904934304
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SXCS
  • Capacité de couple
    17700 po
  • CUP_NON
    697904934304

Aperçu

Description du fabricant
SXCS158-6-SPCR-BSE=0.47-OAL=2.45