Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord62
- Diamètre extérieur du moyeu1.4200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6200 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.019 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.6250 po
- Diamètre min. de l’alésage0.3130 po
- Longueur totale2.2800 po
- Poids0.61 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min0.20 hp
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Matériau du ressortAcier
- CUP_NON685144474421