Motion
SYJ712-BDZD-01T

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-BDZD-01T

VANNE, SOL, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI06697834
N° MFRSYJ712-BDZD-01T
Prix70.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-BDZD-01T

VANNE, SOL, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI06697834
N° MFRSYJ712-BDZD-01T
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
Prix70.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (à fentes)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJ300-700
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ712-BDZD-01T VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté