Motion
RPV 406 1/2P  1.42BG  1-1/2W SSG RPV

RAMSEY PRODUCTS CORP
RPV 406 1/2P 1.42BG 1-1/2W SSG RPV

Chaîne silencieuse - Haute performance, style guide latéral, pas de 0.5000 po, largeur totale de 1.5000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06699408
N° MFRRPV 406 1/2P 1.42BG 1-1/2W SSG RPV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAMSEY PRODUCTS CORP
RPV 406 1/2P 1.42BG 1-1/2W SSG RPV

Chaîne silencieuse - Haute performance, style guide latéral, pas de 0.5000 po, largeur totale de 1.5000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06699408
N° MFRRPV 406 1/2P 1.42BG 1-1/2W SSG RPV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.5000 po
  • Largeur intérieure
    1.4300 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.5000 po
  • Poids
    1.8 lb/pi
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide latéral
  • Type de chaîne
    Haute performance
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne silencieuse
  • Série
    RPV
  • Capacité de charge utile
    16500 lb

Aperçu

Description du fabricant
RPV406 CHAÎNE 1/2P 1.42BG 1-1/2W SSG RPV
  • La chaîne et les pignons de la série RPV sont des produits haute performance offrant une vitesse et une capacité de manipulation de la puissance maximales
  • La RPV est généralement le choix pour les applications difficiles, en particulier lorsque l’espace est limité et que les exigences en matière de puissance ou de vitesse dépassent la capacité des autres produits
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue