Motion
IDG30LAM4-N02D

SMC CORP OF AMERICA
IDG30LAM4-N02D

Séchoir à air à membrane - 1/4 NPT, point de rosée : -40 °F
N° D’ARTICLE MI06701929
N° MFRIDG30LAM4-N02D
Prix1,405.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDG30LAM4-N02D

Séchoir à air à membrane - 1/4 NPT, point de rosée : -40 °F
N° D’ARTICLE MI06701929
N° MFRIDG30LAM4-N02D
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
Prix1,405.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    11.770 po
  • Longueur totale
    8.660 po
  • Largeur totale
    3.465 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit d'air d'entrée
    3.284 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    2.648 scfm
  • Débit d'air de purge
    0.635 scfm
  • Point de rosée standard
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR IDG30LAM4-N02D , M'BRANE
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Séparateur de brumes ou microséparateur de brumes combiné avec une seule unité
  • Compatible avec une large gamme de débits
  • Compact, léger et peu encombrant

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon