Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail20 mm
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale82.10 mm
- Largeur totale63 mm
- Poids1.01 lb
Détails
- Type de blocBloc long standard
- Capacité de charge18600 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementLiquidation
- Série400
- CUP_NON662486485315
Aperçu
- Le guide linéaire de rail profilé de la série 400 est le plus récent ajout à la gamme de produits Thomson Linear Guide.
- La série 400 est une solution de rail profilé économique et de qualité transport pour les applications sensibles aux coûts et est conçue comme un remplacement encastré avec des modèles d’enveloppe et de trou standard de l’industrie.
- Les chariots à cage et non à cage utilisent la même conception de rail, permettant une utilisation efficace de l’inventaire, car un seul type de rail doit être stocké pour l’un ou l’autre type de chariot.