Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6870 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1.0250 po
- Largeur de la tête0.4160 po
- Angle de désalignement6 o
- Hauteur totale2.3250 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.161 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- Revêtement de finitionAcier
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400170356
- Température de fonctionnement maximale250 oF
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de course17-4 PH traité thermiquement, PTFE
- Capacité de charge statique radiale8550 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieAutolubrifiant série FE
- Normes respectéesAE-AS81820, ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81935
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNJF-3B
- CUP_NON637400170356
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation