Motion
EL3515T
Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 143T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06705288
N° MFREL3515T
Prix2,504.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 143T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06705288
N° MFREL3515T
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
Prix2,504.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143T
  • Dimension C de la longueur totale
    14.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    781568481752
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568481752

Aperçu

Description du fabricant
EL3515T 2HP, 3450RPM, 1PH